Tanque refrigerado de acero inoxidable H. Waldner: 250 galones

Tanque refrigerado de acero inoxidable H. Waldner: 250 galones

Hermann Waldner GmbH & Co. Tanque refrigerado de acero inoxidable: 250 galones. Modelo: D-7988. Número de serie: W1551. Tanque MAWP: 0 psi. Temperatura de trabajo: 104 °F. Lado de la carcasa MAWP: 145 psi. Temperatura de trabajo (carcasa): 23 °F - 104 °F. El tanque está equipado con un diámetro de 16 pulgadas. Manway y sprayball para limpieza CIP. Tapa de cúpula. Montado en marco y portátil. Compresor Scroll con condensador de 13 pulgadas de ancho x 10 pulgadas de alto. El condensador tiene 64 aletas por pulgada. Motorreductor/mezclador Dayton Maxi-Torq, 1/2 hp, 1750 rpm, 22 rpm (final), 208-230/460 V, 60 Hz, relación 79,5. Entradas: (1) 2 pulg. de diámetro. racor roscado. Salidas: (1) 2 pulg. de diámetro. válvula de mariposa (línea S). Dimensiones totales: 62 pulgadas de largo x 47 pulgadas de ancho x 90 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: 35.134
  • Manufacturer: H. Waldner
  • Serial Number: W1551

Tank Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Tanque refrigerado de acero inoxidable H. Waldner: 250 galones