Hansen Technologies APM[1] Auto-PurgerM
Hansen Technologies Corporation Auto-Purger M. Modelo: APM(1). Voltaje/Hercios: 115V 50/60 Hz. Amperios: 3,0. Número de serie: CC2234. Punto de purga activo: 4. Utilizado anteriormente con amoníaco. Línea de succión: 3/4 pulg. Línea de gas contaminado: 1/2 pulg. Línea de líquido de alta presión: 1/2 pulg. Drenaje y bombeo de aceite del lado alto: 3/8 pulg. Conexión para válvula de alivio de presión: 1/2 pulg. Conexión de la válvula de cierre de la línea de agua: 1/2 pulg. FPT. Conexión de drenaje: 1 pulg.
Detalles de producto
- Cantidad en stock: LKS04
- Fabricante: Hansen Technologies
- Modelo: APM(1)
- Número de serie: CC2234
- Puntos de purga: 4
Refrigerante anterior
- Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
- Compatible con amoníaco (R-717): Yes
- Compatible con halocarbono (freón): No
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 15
- Ancho (pulgadas): 20
- Altura (pulgadas): 35
- Peso libras): 150
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Hoja de especificaciones disponible: Yes
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!