Mesa baño María Hatco
Mesa baño María Hatco. Modelo: FR-6. S/N: 4100639501. Dimensiones interiores: 24 pulgadas de largo x 18 pulgadas de ancho x 18 pulgadas de alto. Equipado con perilla de temperatura variable: 120 F min/ 200 F max. Requisitos eléctricos del calentador de agua Hatco: 25 Vac, 30 amperios, trifásico, 6,3 Kw. Se mueve sobre (4) ruedas para un fácil posicionamiento. Entradas/salidas: (2) entrada/salida de agua caliente de 1-1/2 pulg., (1) entrada de agua de 3/4 pulg. Dimensiones totales: 31 pulgadas de largo x 29-1/2 pulgadas de ancho x 40 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: EEGC035.a
- Manufacturer: Hatco
- Model: FR-6
- Serial Number: 4100639501
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Horsepower(HP): 8.4
- Motor Voltage: 25
- Motor Amps: 30
- Motor Hertz (Hz): 3
Dimensions:
- Length (Inches): 31
- Width (Inches): 29.5
- Height (Inches): 40