Bomba centrífuga Hayward Gordon Limited SP15N (0,75 HP, 2,3 GPM máx.)
Bomba Bredel. Modelo: SP15N. El caudal de la bomba nueva es de 2-1/3 gpm con los caballos de fuerza y la presión requeridos. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba debe cumplir con su tarea específica. Motor de costura: ¾ Hp, 1700 rpm, 230/460 V, 2,90/1,45 A, 60 Hz, trifásico. Coser Eurodrive: relación 23,37:1. Entrada: (2) 7/8 pulg. FNPT. Dimensiones totales: 2 pies 6-1/8 pulgadas de largo x 1 pie 7 pulgadas de ancho x 1 pie 4 pulgadas de alto (ACN44).
Detalles de producto
- Fabricante: Not Specified
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!