Marco del intercambiador de calor de placas R51 de AGC Engineering
2008 Estructura del intercambiador de calor AGC Engineering Plate R-51. Modelo: AR51ME1. Número de serie: 080103. (3) divisores. Temperatura máxima: 250 °F. Presión máxima: 200 psig. Entradas/salidas: 3 y 4 pulgadas de diámetro interior. Dimensiones totales: 13 pies 2-1/2 pulgadas de largo x 3 pies 10 pulgadas de ancho x 9 pies 1 pulgada de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: SFPC061.20
- Manufacturer: AGC Engineering
- Model: AR51ME1
- Serial Number: 80103
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 158.5
- Width (Inches): 46
- Height (Inches): 109
Additional Product Details
- Year of Manufacture: 2008