Intercambiador de calor de carcasa y tubos/condensador APV
Intercambiador de calor de condensador/carcasa y tubos, superficie de tubos de 3255 pies cuadrados, los tubos son de un inoxidable exótico que es mejor que 316 s/s, sb676-al-6xn. El caparazón es 316L. Los tubos son de calibre 18, hay 1040, el diámetro de la carcasa es de 38 pulgadas, la presión de diseño es de 89 psi en el lado del tubo a vacío total y 219 °F, y 15 psi en el lado de la carcasa a vacío total. .
Product Details
- Cantidad en stock: 500.PFZ
- Manufacturer: APV
Shell & Tube Details