Intercambiador de calor de placas APV - 354 pies cuadrados. Pie.
Intercambiador de Calor de Placas APV Modelo: SR350. Número de placas de acero inoxidable: 73. Área de superficie aproximada de transferencia de calor: 354 pies cuadrados. Dimensiones del paquete de placas: 45 pulg. X 15-1/2 pulg. (1) Entrada S-Line: 3 pulg. (1) S- Entrada de línea: 2 pulg. (2) Diámetro de brida. 3-1/4 pulgadas (4) orificios de montaje: 5/8 pulgadas de diámetro, adyacentes: 4-3/8 pulgadas, opuestos: 6 pulgadas Dimensiones totales: 6 pies 9-1/8 pulgadas de largo .X 1 pie 10-1/8 pulg. WX 4 pies 9-1/8 pulg. H.
Product Details
- Cantidad en stock: RCJF1760.3a
- Manufacturer: APV
- Model: SR350
- Serial Number: 14348
Heat Exchanger Details