Intercambiador de calor de carcasa y tubos Bell & Gossett - 56 pies cuadrados. Pie.
2000 Intercambiador de calor de carcasa y tubos Bell & Gossett. Modelo: SU103-2. Número de pasadas: 2. Shell MAWP 150 PSI a 375°F. Shell MDMT -20°F a 150 PSI. Material de construcción del tubo: cobre. Tubo MAWP 125 PSI a 375°F. MDMT -20°F a 125 PSI. Área de superficie de transferencia de calor: 56 pies cuadrados. Dimensiones de la carcasa y el tubo: 4 pies 1-1/2 pulgadas x 10-1/2 pulgadas de diámetro. El diámetro exterior del tubo es de 0,75 pulgadas. El diámetro interior del tubo es de 0,68 pulgadas. Incluye medidor de temperatura Ashcroft. (2) Accesorios de línea S de 3 pulgadas. Dimensiones totales: 4 pies 1-1/2 pulgadas de largo x 2 pies 11-3/4 pulgadas de ancho x 1 pie 11 pulgadas (ACN30).
Product Details
- Cantidad en stock: GLET02
- Manufacturer: Bell & Gossett
- Model: SU103-2
- Serial Number: 748475-03
Shell & Tube Details