Intercambiadores de calor de tubos y carcasa de acero inoxidable Bell & Gossett - 200 pies cuadrados
Intercambiador de calor Bell & Gossett. Material de construcción: acero inoxidable 316. (196) 5/8 pulg. de diámetro. x 74-1/2 pulg. L. multitubos. Área de superficie de transferencia de calor: 200 pies cuadrados. Volumen: 19 galones. MAWP: 150 psi a 375ºF, MDMT: -20ºF a 150 psi. Entradas: (2) 6 pulg. de diámetro. Puertos bridados ANSI de 150 lb, (1) 4 pulg. de diámetro. Puertos bridados ANSI de 150 lb. Salidas: (2) 2 pulg. de diámetro. FNPT, (1) 6 pulg. de diámetro. ANSI 150 lb, (1) 8 pulg. de diámetro. ANSI 150 lb, (1) 4 pulg. de diámetro. ANSI 150 libras.
Product Details
- Cantidad en stock: BIIR9001B-02
- Manufacturer: Bell & Gossett
Shell & Tube Details
- Heat Transfer Surface Area (SQ FT): 200
- Tube Material: 316 stainless steel
- Number of Tubes: 196
- Tube Diameter (inches): 0.625
- Tube Length (inches): 74.5
- MAWP (PSI at temp): 150 psi @ 375ºF
- MDMT (temp at PSI): -20ºF @ 150 psi
- Inlets & Outlets Description: Inlets: (2) 6 in. dia. ANSI 150 lb flanged ports, (1) 4 in. dia. ANSI 150 lb flanged ports. Outlets: (2) 2 in. dia. FNPT, (1) 6 in. dia. ANSI 150 lb, (1) 8 in. dia. ANSI 150 lb, (1) 4 in. dia. ANSI 150 lb
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
Additional Product Details
- Product Purchased From: Soda Manufactorer