Intercambiador de calor de superficie raspada Cherry-Burrell Chemetron Votator - 6 x 72
Intercambiador de calor de superficie raspada Cherry-Burrell Chemetron Votator: 6 x 72. El área de superficie es de 9,0 pies. Diseñado para hasta: 400 PSIG a 375 °F en el lado del producto y 150 PSIG a 375 °F en el lado de la chaqueta. Motor, 15 hp, 1180 rpm, 413 rpm (final), 230/460 V, 60 Hz, trifásico. Los intercambiadores de calor de superficie raspada Votator pueden procesar prácticamente cualquier fluido o lodo bombeable: pueden cocinar, calentar, enfriar, congelar, pasteurizar, esterilizar, airear, mezclar, extruir, cristalizar, gelificar, plastificar, emulsionar o polimerizar. El diseño consta de un eje concéntrico con (24) aspas flotantes estándar de 6 pulgadas de largo x 1-1/2 pulgadas de ancho. Controlador parcial. Entradas: (2) conector S-Line de 2 pulgadas (producto), (2) puerto roscado de 2 pulgadas (macho, medio). Salidas: (2) accesorios S-Line de 1-1/2 (producto), (2) puerto roscado de 2 pulgadas (macho, medio). Dimensiones totales: 9 pulgadas de largo x 48-1/2 pulgadas de ancho x 68 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: DFPC470.18a
- Manufacturer: Waukesha Cherry-Burrell
Votator & Heat Exchanger Details
- Number of Votator Tubes: 2
- Heat Transfer Surface Area (SQ FT): 9
- Tube Diameter (inches): 6
- Tube Length (inches): 72
- Shaft, Blade and Scraper Description: The design consists of a concentric shaft with (24) standard 6 in. L x 1-1/2 in. W floating blades.
- Inlets & Outlets Description: Inlets: (2) 2 in. S-Line fitting (product), (2) 2 in. threaded port (male, media). Outlets: (2) 1-1/2 S-Line fittings (product), (2) 2 in. threaded port (male, media)
- MAWP (PSI at temp): Product Size: 400 PSIG @ 375 °F and Jacket Side: 150 PSIG @ 375 °F.
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Horsepower(HP): 15
- Motor RPM: 413
- Motor Voltage: 230/460
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
Dimensions:
- Length (Inches): 9
- Width (Inches): 48.5
- Height (Inches): 68