Intercambiador de calor de placas Cherry Burrell ThermaFlex
Intercambiador de calor de placas Cherry Burrell ThermaFlex. Modelo: 217SB-1. S/N: 2273. Construcción de placa: 304SS con juntas de EPDM. Número de placas de acero inoxidable: (21). Área de superficie de transferencia de calor: ~ 44,6 pies cuadrados. Presión máxima de trabajo de la placa: 227 psig. Presión máxima de trabajo del marco: 100 psig. Caída de presión total CIP: 7 psig. Operación de dos pasadas. Diseñado para la industria alimentaria, este intercambiador de calor cumple con los estándares sanitarios y de calidad. La alta turbulencia y el flujo uniforme reducen la contaminación del producto y benefician la limpieza en el lugar. Puertos de extremo fijo: (4) 2 pulg. de diámetro. Accesorios I-Line. Puertos finales móviles: (4) 2 pulg. de diámetro. Accesorios I-Line. Dimensiones totales: 2 pies 5 pulgadas de largo x 1 pie 9 pulgadas de ancho x 3 pies 9 ½ pulgadas de alto (ACN73)
Product Details
- Cantidad en stock: RCPK604.4
- Manufacturer: Waukesha Cherry-Burrell
- Model: 217SB-1
- Serial Number: 2273
Heat Exchanger Details