Intercambiador de calor de carcasa y tubos Cimco
1996 Intercambiador de calor de carcasa y tubos Cimco. S/N 220410, Número de Junta Nacional 1059. Acero inoxidable 304. MAWP del lado de la carcasa: 150 psi a 200 °F. MAWP del lado del tubo: 150 psi a 100 °F. MDMT: -20 °F. Entradas/salidas: (2) Línea S de 3 pulgadas. Dimensiones de la carcasa y el tubo: 16 pulgadas de diámetro x 21 pies de largo. Dimensiones del tanque de amoníaco: 13-1/2 pulgadas de diámetro x 15 pies de largo. Dimensiones totales: 264 pulgadas de largo x 48 pulgadas de ancho x 102 pulgadas de alto. (ACN230).
Product Details
- Cantidad en stock: BIIR202.
- Manufacturer: Cimco
Shell & Tube Details
Previous Refrigerant
Motor Details
Dimensions:
Additional Product Details
- Product Purchased From: Soda Manufactorer