Paquete de lechería Intercambiador de calor de superficie barrida Rota-Pro
Paquete de lechería Intercambiador de calor de superficie barrida Rota-Pro. Número de serie: HP-2-125-S. Superficie de calefacción: 9,5 pies cuadrados/cilindro. Enfriado con glicol. Se proporcionan camisas de cilindro ASME estándar para calentar con agua o vapor hasta 450 °F o enfriar con agua, salmuera, glicol u otros medios líquidos adecuados. Dimensiones del cilindro interior: 6 pulgadas de diámetro x 48 pulgadas de largo. Cilindro de níquel cromado. Los raspadores giratorios, con cuchillas raspadoras fijas, barren continuamente la superficie del cilindro para limpiar el producto, produciendo simultáneamente un nivel altamente deseable de mezcla y agitación del producto que contribuye a la consistencia en la identidad del producto final. Motor Louis Allis, 15 hp, 1770 rpm, 440 V, 20 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas: (2) 2-1/2 pulg. de diámetro. accesorios roscados, (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. bisel con tuerca hexagonal (media). Salidas: (2) 2 pulg. de diámetro. accesorios roscados, (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. puerto de medios. Dimensiones totales: 88 pulgadas de largo x 51 pulgadas de ancho x 65 pulgadas de alto (H17).
Product Details
- Cantidad en stock: RCPK544.8a
- Manufacturer: Creamery Package
- Serial Number: HP-2-125-S
Votator & Heat Exchanger Details
- Number of Votator Tubes: 2
- Heat Transfer Surface Area (SQ FT): 9.5
- Tube Diameter (inches): 6
- Tube Length (inches): 48
- Tube Material: Chrome Plated Nickle
- Shaft, Blade and Scraper Description: Inner cylinder dimensions: 6 in. dia x 48 in. L. Chrome plated nickle barrel. Rotating dashers, with fixed scraper blades, continuously sweep the cylinder surface clean of product, simultaneously producing a highly desirable level of product mixing and agitation contributing to consistency in final product identity.
- Inlets & Outlets Description: Inlets: (2) 2-1/2 in. dia. threaded fittings, (1) 1-1/2 in. dia. bevel with hex nut (media). Outlets: (2) 2 in. dia. threaded fittings, (1) 1-1/2 in. dia. media port.
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Manufacturer: Louis-Allis
- Motor Horsepower(HP): 15
- Motor RPM: 1770
- Motor Voltage: 440
- Motor Amps: 20
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
Dimensions:
- Length (Inches): 88
- Width (Inches): 51
- Height (Inches): 65