Patín para aditivos alimentarios - 12 galones
Patín de aditivos alimentarios. Capacidad del tanque: 12 galones. Dimensiones utilizables: 18 pulgadas de alto x 14-1/4 pulgadas de diámetro. Incluye una canasta coladora con capacidad para aproximadamente 3.5 galones de producto. La canasta tiene orificios de 1/8 pulg. Motor eléctrico Baldor: n° de serie. 119-93. gato. No. CDPWD3330. ½ hp, 1750 rpm, 4,8 amperios. Sew Eurodrive, Inc. Tipo: R40LP. SO 8500444243. El patín incluye: sensor de flujo Micro Motion DS012S100SU, manómetro de presión Daniel Controls y (4) ruedas giratorias para facilitar la movilidad. (1) salida de ½ pulg. y (1) salida de 1 pulg. Dimensiones totales: 3 pies 11 pulgadas de largo x 2 pies 1 pulgadas de ancho x 4 pies 2 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: SGMN215.20
- Manufacturer: Not Specified
- Serial Number: 116-93
Flavorizer Flash Chamber Details
- Evaporator Component Type: Separator
- Tank Inlets & Outlets Description: (1) 0.5 in. outlet and (1) 1 in. outlet.
Previous Refrigerant
Motor Details
- # Motors: 1
- Motor Manufacturer: Baldor
- Motor Horsepower(HP): 0.5
- Motor RPM: 1750
- Motor Voltage: 4.8
Dimensions:
- Length (Inches): 47
- Width (Inches): 25
- Height (Inches): 50