Intercambiador de calor de carcasa y tubos ITT Bell & Gossett serie “SU” - 4,5 pies cuadrados. Pie.

Intercambiador de calor de carcasa y tubos ITT Bell & Gossett serie “SU” - 4,5 pies cuadrados. Pie.

1995 Intercambiador de calor de carcasa y tubos ITT Bell & Gossett. Modelo: SU-42-2. Diseño de 2 pasos, tubos de cobre de ¾ pulg. de diámetro externo. Lado de carcasa y tubo: MAWP: 150 PSI a 375ºF, MDMT: -20ºF a 150 PSI. Entradas/salidas: (2) Línea S de 1-1/2 pulg. (3) FNPT de 1 pulg. Peso aproximado: 56 libras. Dimensiones totales: 2 pies 7-3/4 pulgadas de largo x 7-1/2 pulgadas de ancho x 8-3/4 pulgadas de alto (ACN14).

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: TACJ0814.7-02
  • Fabricante: ITT Bell & Gossett
  • Modelo: SU-42-2
  • Número de serie: 95A77322-04-2

Detalles de carcasa y tubo

  • Área de superficie de transferencia de calor (pies cuadrados): 4.5
  • Número de pases: 2
  • Material del tubo: Copper
  • Número de la Junta Nacional de Tanques: 56585
  • MAWP (PSI a temperatura): Shell: 150 PSI @ 375˚F Tube:150 PSI @ 375˚F
  • MDMT (temperatura a PSI): Shell: -20˚F @ 150 PSI Tube: -20˚F @ 150 PSI
  • Descripción de entradas y salidas: Inlets/outlets: (2) 1-1/2 in. S-line. (3) 1 in. FNPT

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 31.75
  • Ancho (pulgadas): 7.5
  • Altura (pulgadas): 8.75
  • Peso libras): 56
  • ACN: 14

Detalles adicionales del producto

  • Año de fabricación: 1995

Intercambiador de calor de carcasa y tubos ITT Bell & Gossett serie “SU” - 4,5 pies cuadrados. Pie.

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente