Intercambiador de calor de placas APV - 52 pies cuadrados

Intercambiador de calor de placas APV - 52 pies cuadrados

Intercambiador de calor de placas APV. S/N 465. Láminas: (29). Área de superficie de transferencia de calor: Aproximadamente 52 pies cuadrados. Sección 1: (15) placas; Sección 2: (14) placas. Puertos finales fijos: (2) 2-1/2 pulg., (1) 2 pulg. Puertos finales móviles: (1) 2 pulg., (1) 2-1/2 pulg. Puertos divisores: (3) 2 pulg. Total Dimensiones: 93 pulgadas de largo x 32 pulgadas de ancho x 50 pulgadas de alto.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: CCFP510.
  • Fabricante: APV
  • Número de serie: 465

Detalles del intercambiador de calor

  • Área de superficie de transferencia de calor (pies cuadrados): 52
  • Material de la placa: Stainless Steel
  • Número de platos: 29
  • Número de divisores: 3
  • Número de secciones: 2
  • Descripción de entradas y salidas: Fixed end ports: (2) 2-1/2 in, (1) 2 in. Movable end ports: (1) 2 in, (1) 2-1/2 in. Divider ports: (3) 2 in.

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 93
  • Ancho (pulgadas): 32
  • Altura (pulgadas): 50

Detalles adicionales del producto

  • Producto comprado en: Fruit Processor

Intercambiador de calor de placas APV - 52 pies cuadrados

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente