Intercambiador de calor de placas supercambiador Tranter PHE, Inc.
1992 Tranter PHE, Inc. Intercambiador de calor de placas supercambiador. Modelo UX-216-UP-255, S/N 57396. Placas de acero inoxidable 316: (255). Área de transferencia de calor: Aprox. 1000 pies cuadrados máx. Flujo: 1060 gpm. Juntas de NBR. Temperatura de diseño de 270° F. Presión de diseño: 150 psi. Presión de prueba: 195 psi. Las placas con diseño de Chevron son ideales para manipular soluciones acuosas. Puertos de extremos fijos: (2) 4 pulgadas. Puertos de extremos móviles: (2) 4 pulgadas. Dimensiones totales: 85-1/2 pulgadas de largo x 25 pulgadas de ancho x 64 pulgadas de alto.
Detalles de producto
- Cantidad en stock: 12.CA39.3
- Fabricante: Tranter PHE Inc.
- Modelo: UX-216-UP-255
- Número de serie: 57396
Detalles del intercambiador de calor
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!