Intercambiador de calor de superficie raspada APV

Intercambiador de calor de superficie raspada APV

1992 Intercambiador de Calor de Superficie Rascada APV. Modelo 6 x 48. S/N: G-8481T648ANNN. Tanque de amoníaco, S/N: 92F1095, Junta Nacional #: 8214. MAWP: 150 psi a 84 °F, MDMT: -35 °F a 150 psi. Entrada: 3 pulgadas, Dimensiones del tanque: 16 pulgadas de diámetro. x 28 pulg. L. Motor Vanguard: 20 hp, 1735 rpm, 230/460 V, 47,2/23,6 amperios, 60 Hz, trifásico, relación de polea 2:1, SEW Eurodrive, relación 5,82, torsión: 11 100 lb-in. Dimensiones totales: 128 pulgadas de largo x 36 pulgadas de ancho x 81 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: OI139.
  • Fabricante: APV
  • Modelo: 6 x 48
  • Número de serie: G-8481T648ANNN

Detalles del votador y del intercambiador de calor

  • Número de tubos votadores: 1
  • Diámetro del tubo (pulgadas): 6
  • Longitud del tubo (pulgadas): 48
  • Descripción de entradas y salidas: 3 in. inlet
  • Número de la Junta Nacional de Tanques: 8214
  • MAWP (PSI a temperatura): 150 psi @ 84 °F
  • MDMT (temperatura a PSI): -35 °F @ 150 psi

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Vanguard
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 20
  • RPM del motor: 1735
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 47.2/23.6
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 128
  • Ancho (pulgadas): 36
  • Altura (pulgadas): 81

Detalles adicionales del producto

  • Año de fabricación: 1992

Intercambiador de calor de superficie raspada APV

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente