Intercambiador de calor de superficie raspada de acero inoxidable Votator 3 x 12

Intercambiador de calor de superficie raspada de acero inoxidable Votator 3 x 12

Intercambiador de calor de superficie raspada de acero inoxidable Votator 3 x 12. Modelo: X1D. S/N: 66710. Dimensiones de la cámara del tubo: 3 pulgadas de diámetro x 12 pulgadas de largo. Eje concéntrico: 1-3/4 pulgadas de diámetro x 12 pulgadas de largo. (2) Raspadores de baquelita: 12 pulgadas de largo x 1 pulgada Motor WUS, 2 hp, 1800 rpm, 230/460 V, 7,2/3,6 amperios, 60 ciclos. Módulo Varidrive de EE. UU., velocidad máxima: 1030 rpm, velocidad mínima: 103 rpm. Entradas: (1) 3/4 pulg. de diámetro. NPT (hembra, chaqueta), (1) rosca (macho) de 1 pulg. de diámetro. Salidas: (1) 3/4 pulg. de diámetro. NPT (hembra, chaqueta), (1) rosca de 3/4 pulg. de diámetro (hembra). Dimensiones totales: 55 pulgadas de largo x 18 pulgadas de ancho x 40 pulgadas de alto (GK).

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: RFPM479.1
  • Fabricante: Votator
  • Modelo: X-I-D
  • Número de serie: 66710

Detalles del votador y del intercambiador de calor

  • Número de tubos votadores: 1
  • Diámetro del tubo (pulgadas): 3
  • Longitud del tubo (pulgadas): 12
  • Descripción del eje, cuchilla y raspador: Concentric shaft: 1-3/4 in. diameter x 12 in. L. (2) Bakelite scrapers: 12 in. L x 1 in. W.
  • Descripción de entradas y salidas: Inlets: (1) 3/4 in. dia. NPT (female, jacket), (1) 1 in. diameter threaded (male). Outlets: (1) 3/4 in. dia. NPT (female, jacket), (1) 3/4 in. diameter threaded (female)

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: US Electrical Motor
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 2
  • RPM del motor: 1800
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 7.2/3.6
  • Hercios del motor (Hz): 60

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 55
  • Ancho (pulgadas): 18
  • Altura (pulgadas): 40

Detalles adicionales del producto

Intercambiador de calor de superficie raspada de acero inoxidable Votator 3 x 12

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente