Ketama Inc.-División de transferencia de calor Intercambiador de calor de tubos múltiples de acero inoxidable
1991 Ketama Inc., Intercambiador de calor de tubos múltiples. Acero inoxidable. Modelo N/D. S/N DXMB. Tamaño del refrigerador: 504-0-06-1. Barril: 6.047 pulgadas de diámetro. x 48 pulg. L. Tubos: (31) 1/2 pulg. de diámetro. Las conexiones finales son posibles a través de (2) 8 pernos, 8-1/2 pulgadas de diámetro. bridas. Especificaciones del tubo: lado de la carcasa MAWP: 150 psi a 120 °F, lado del tubo MAWP: 200 psi a 100 °F, carcasa MDMT- (-)20° F a 150 psi, tubo MDMT- (-) 20° F a 200 psi . Dimensiones totales: 48 pulgadas de largo x 12 pulgadas de ancho x 16 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: OI138.
- Manufacturer: Ketema Inc.
- Serial Number: DXMB
Shell & Tube Details