Intercambiador de calor de placas Mueller Accu-Therm - 400 pies cuadrados
1991 Intercambiador de calor de placas Mueller Accu-Therm. Modelo: AT40 F-20. Número de serie: 101036-2. Nat'l Bd: 18942. (96) Placas de acero inoxidable 316. Superficie de calefacción: aprox. Longitudes máximas/mínimas del paquete de placas de 400 pies cuadrados: 16,89/16,32 pulg. MAWP: 100 psi a 150 °F. MDMT: 32 °F a 100 psi. Entradas: (1) 4 pulg. de diámetro. puerto (caliente), (1) 4 pulg. de diámetro. puerto (frío). Salidas: (1) 4 pulg. de diámetro. puerto (caliente), (1) 4 pulg. de diámetro. puerto (frío). El Accu-Therm es un intercambiador de calor compacto que consta de placas de transferencia de calor en relieve con juntas perimetrales para contener la presión y controlar el flujo de cada medio. Las placas Accu-Therm garantizan una alta eficiencia térmica, una distribución uniforme del fluido, una contaminación mínima y la idoneidad para una clasificación de presión diferencial completa. Disposición de una sola pasada sobre un marco F. Dimensiones totales: 54 pulgadas de largo x 21 pulgadas de ancho x 82 pulgadas de alto (ACN93).
Product Details
- Cantidad en stock: SSLP101.9
- Manufacturer: Paul Mueller Co.
- Model: AT40 F-20
- Serial Number: 101036-2
Heat Exchanger Details