Intercambiador de calor de placas Accu-Therm de Paul Mueller Co. - 4,8 pies cuadrados
Intercambiador de calor de placas Accu-Therm™ de Paul Mueller Co. Modelo: AT4 C-20. Número de pieza: 9813983. (10) placas intercambiadoras de calor de acero inoxidable. Área de superficie aproximada de transferencia de calor: 4,8 pies cuadrados. Dimensiones de la placa: 5 pulgadas de ancho x 1 pie 9-1/2 pulgadas de alto. Presión máxima de trabajo: 100 PSI. Temperatura máxima de trabajo: 150 ºF. Entradas/salidas: (4) MNPT de 1 pulg. Dimensiones totales: 1 pie 1-1/2 pulgadas de largo x 7-5/8 pulgadas de ancho x 2 pies 2 pulgadas de alto (ACN11).
Product Details
- Cantidad en stock: TACJ0177.4
- Manufacturer: Paul Mueller Co.
- Model: AT4 C-20
- Serial Number: 129963
Heat Exchanger Details