Intercambiador de calor de aletas de placa de acero inoxidable
Intercambiador de calor de aletas de placas de acero inoxidable. Número de secciones con aletas extraíbles: 2. Dimensiones de la sección con aletas: 12 pulgadas de largo x 10 pulgadas de ancho. Entradas: (4) 1/2 pulgadas de diámetro. NPT (chorros de pulverización), (1) 14 pulg. de diámetro. Puerto embridado de alimentación. Salidas: (1) 7 pulg. de diámetro. descargar. Dimensiones totales: 1 pie 8-1/2 pulgadas de largo x 1 pie 8-1/2 pulgadas de ancho x 6 pies 6 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: SHCA1563.2a
- Manufacturer: Not Specified
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 20.5
- Width (Inches): 20.5
- Height (Inches): 78