Intercambiador de calor de superficie raspada de dos barriles de acero inoxidable
Intercambiador de calor de superficie raspada de dos cilindros de acero inoxidable. (2) 15 pulgadas de diámetro. x barriles de 10 L de 10 pies con (42) raspadores de baquelita de 1 pulgada de largo x 3 pulgadas de ancho. Configuración para enfriar con freón. (2) Motores Erole Marelli, 30 hp, 1507 rpm, 265/460 V 9,5/5,5 amperios, 60 hz. relación 10,4, rpm finales: 163. Entradas: (2) 1-1/2 pulg. de diámetro. NPT (macho), (1) 2 pulg. de diámetro. puerto de medios. Salidas: (2) 1-1/2 pulg. de diámetro. TNP (macho). Dimensiones totales: 13 pies 7 pulgadas de largo x 24 pulgadas de ancho x 66 pulgadas de alto
Product Details
- Cantidad en stock: RAAF142.93a
- Manufacturer: Not Specified
Votator & Heat Exchanger Details
- Number of Votator Tubes: 2
- Tube Diameter (inches): 15
- Tube Length (inches): 130
- Shaft, Blade and Scraper Description: (2) 15 in. dia. x 10 ft. 10 L barrels with (42) 1 in. L x 3 in. W bakelite scrapers. Setup for chilling with freon
- Inlets & Outlets Description: Inlets: (2) 1-1/2 in. dia. NPT (male), (1) 2 in. dia. media port. Outlets: (2) 1-1/2 in. dia. NPT (male).
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 2
- Motor Manufacturer: Erole Marelli Motors
- Motor Horsepower(HP): 30
- Motor RPM: 1507
- Motor Voltage: 265/460
- Motor Amps: 9.5/5.5
- Motor Hertz (Hz): 60
Dimensions:
- Length (Inches): 163
- Width (Inches): 24
- Height (Inches): 66