Tranter Inc. Intercambiador de calor de placas sobrealimentador - 513,7 pies cuadrados. Pie.

Tranter Inc. Intercambiador de calor de placas sobrealimentador - 513,7 pies cuadrados. Pie.

Tranter Inc. Intercambiador de calor de placas sobrealimentador. Modelo: S-3-HP-154. Superficie de transferencia de calor: 513,7 pies cuadrados (154) Placas de acero inoxidable 316 (0,9 mm de espesor). MAWP: 100 psi. Temperatura máxima: 250°F, Presión de prueba 150 PSIG. Dimensiones del paquete de placas mín./máx.: 28 pulg. y 72 pulg. Entradas: (2) 4 pernos, 2 pulg. de diámetro. brida. Salidas: (2) 4 pernos, 2 pulgadas de diámetro. brida. Dimensiones totales: 8 pies 2 pulgadas de largo x 1 pie 11 pulgadas de ancho x 5 pies 6 pulgadas de alto (ACN407a).

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: SHCA1181.3a
  • Fabricante: Tranter Inc.
  • Modelo: S-3-HP-154
  • Número de serie: P-30014-H

Detalles del intercambiador de calor

  • Área de superficie de transferencia de calor (pies cuadrados): 513.7
  • Material de la placa: Stainless Steel
  • Número de platos: 154
  • MAWP (PSI a temperatura): 100 psi @ 250°F
  • Descripción de entradas y salidas: Inlets: (2) 4-bolt, 2 in. dia. flange. Outlets: (2) 4-bolt, 2 in. dia. flange.

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 98
  • Ancho (pulgadas): 23
  • Altura (pulgadas): 66
  • Peso libras): 2970
  • ACN: 407a

Detalles adicionales del producto

Tranter Inc. Intercambiador de calor de placas sobrealimentador - 513,7 pies cuadrados. Pie.

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente