Intercambiador de calor de placas API Schmidt-Bretten 1998 sin usar
Intercambiador de calor de placas API Schmidt-Bretten 1998 sin usar. Modelo: Sigma X29. Número de serie: B980069-403. (73) Placas de acero inoxidable. Superficie de calefacción: aprox. 259,55 pies cuadrados. Dimensiones del paquete de placas (nominal/mínimo): 7,75/7,43 pulg. Presión de diseño caliente/fría: 150 psi. Temperatura de diseño frío/calor: 230 °F. MDMT caliente/frío: 32 °F. Presión de prueba: 225 psi. Entradas/salidas: (4) 4-1/2 pulg. de diámetro. puertos con (8) 5/8 pulg. de diámetro. pernos de fijación a una distancia de centro a centro de 7-1/2 pulg. Adecuado para aplicaciones industriales y HVAC con líquidos limpios, homogéneos y libres de sólidos. Dimensiones totales: 36 pulgadas de largo x 21-1/2 pulgadas de ancho x 44 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: NSFM202.
- Manufacturer: API Schmidt Bretten
- Model: Sigma X29
- Serial Number: B-980069-403
Heat Exchanger Details