Intercambiador de calor de placas API Schmidt-Bretten 1998 sin usar
Intercambiador de calor de placas API Schmidt-Bretten 1998 sin usar. Modelo: Sigma X29. Número de serie: B980069-302. (30) Placas de acero inoxidable 316 de doble pared (0,4/0,4 mm). Superficie de calentamiento: aprox. 106.66 pies cuadrados. Presión de diseño frío/calor: 150 psi. Temperatura de diseño frío/calor: 230 °F. MDMT caliente/frío: 32 °F. Presión de prueba: 225 psi. Entradas/salidas: (4) 4-1/2 pulg. de diámetro. puertos con (8) 5/8 pulg. de diámetro. pernos de fijación a una distancia de centro a centro de 7-1/2 pulg. Adecuado para aplicaciones industriales y HVAC con líquidos limpios, homogéneos y libres de sólidos. Dimensiones totales: 3 pies. Largo x 1 pie. 9-1/2 pulgadas de ancho x 3 pies. 8 pulgadas de alto (ACN90). MODA
Product Details
- Cantidad en stock: NSFM206.
- Manufacturer: API Schmidt Bretten
- Model: Sigma X29
- Serial Number: B980069-302
Heat Exchanger Details