Intercambiador de calor de carcasa y tubos Vilter
Intercambiador de calor de carcasa y tubos Vilter usado. Acero inoxidable. N/S F29110-2. Dimensiones del acumulador 20 pulgadas de diámetro x 144 pulgadas de largo Dimensiones de la carcasa 24 pulgadas de diámetro x 274 pulgadas de largo Especificaciones del intercambiador de calor: Presión máxima de diseño del lado de la carcasa 250 psi a 200 °F, Presión máxima de diseño del lado del tubo 100 psi a 200 ° F. La unidad tiene 181 tubos de 1 pulgada de diámetro. El producto realiza 12 pasadas a través del intercambiador de calor. Las entradas/salidas del producto son de 4 pulgadas. Dimensiones totales 37 pulgadas de ancho x 281 pulgadas de largo x 85 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: BIIR205.
- Manufacturer: Vilter
- Serial Number: F29110-2.
Shell & Tube Details
Previous Refrigerant
Motor Details
Dimensions:
Additional Product Details
- Product Purchased From: Soda Manufactorer