Intercambiadores de calor de carcasa y tubos turbo Voith
Intercambiadores de calor de tubo y carcasa turbo Voith, unidad superior - Tipo L1 N1 11 15 13 K, año 2002, N/S 7883, brida de 12 pulg. de diámetro interno y 18 pulg. de diámetro externo, lado de la carcasa 152,29 psi Temp. 130 C vol. 20 galones, 462 tubos en total de 3/8 pulg., lado del tubo 152,29 psi Temp. 70 °C, volumen 17,44 galones, unidad inferior: tipo L1 N1 05 15 13 K, año 2002, serie 7899, 6 pulg. de ancho x 86 pulg. de largo, carcasa Lado 152,29 PSI Temp 120C Vol 6,08 galones, tubo lateral 152,29 PSI Temp 70C Vol 3,7 galones, aceite medio Shell, agua medio tubo, dimensiones totales 88 pulgadas de largo x 16 pulgadas de ancho x 55 pulgadas de alto
Product Details
- Cantidad en stock: 45.VTI02.0
- Manufacturer: Not Specified
- Serial Number: 7883
Shell & Tube Details