Heatcraft LHL41860DPB Bobina evaporadora de freón - 23 TR, 4 ventiladores (baja temperatura)

Heatcraft LHL41860DPB Bobina evaporadora de freón - 23 TR, 4 ventiladores (baja temperatura)

Bobina de evaporador Heatcraft LHL41860DPB - 23 TR, 4 ventiladores (baja temperatura) Este evaporador funciona con bobinas esmeriladas de baja temperatura. Tiene una capacidad de 18600 (BTUH / °F TD) con un tonelaje estimado de 23TR) @15TD. Un flujo de aire de 36800 CFM. Utiliza serpentines recirculados de alimentación superior con un sistema de descongelación eléctrico. Anteriormente funcionaba con freón. Este paquete también incluye 4 motores de ventilador de 1,5 HP.

Product Details

  • Cantidad en stock: OTIS47
  • Manufacturer: Heatcraft
  • Model: LHL41860DPB
  • Serial Number: D07K03668

Evaporator Coil Details

  • Frosted or Wet Coil: Frosted
  • Wet Capacity (BTUH/ °F TD): 18,600
  • Est. Tons (TR) @15TD Wet: 23
  • Frosted Capacity (BTUH/ °F TD): 18600
  • Est. Tons (TR) @15TD Frosted: 23
  • Air Flow (CFM): 36800
  • Coil Type: Recirculated
  • Feed Type: Top
  • Coil Defrost: Electric
  • Fins Per Inch: 4
  • # Fans: 4
  • Left or Right Handed: Left
  • Spec Sheet Available: Yes

Previous Refrigerant

  • Previous Refrigerant: Halocarbon (Freon)
  • Ammonia (R-717) Compatiable: No
  • Halocarbon (Freon) Compatible: Yes

Motor Details

  • Motor Included? Yes
  • # Motors: 4
  • Motor Horsepower(HP): 1.5
  • Motor Voltage: 460
  • Motor Amps: 3.5
  • Motor Hertz (Hz): 60
  • Motor Phases: 3

Dimensions:

  • Length (Inches): 190
  • Width (Inches): 59
  • Height (Inches): 56
  • Weight (LBS): 1600
  • # of Pieces for Shipping: 1

Additional Product Details

  • Year of Manufacture: 2007
  • Spec Sheet Available: Yes

Heatcraft LHL41860DPB Bobina evaporadora de freón - 23 TR, 4 ventiladores (baja temperatura)


Precio:
$5,000