- Detalles del producto
Henry Technologies 5601 Válvula de alivio de presión (1/2" FPT x 1" FPT)
Válvula de alivio de presión de refrigerante Henry Technologies. Cat No: 5601. Capacidad PSI establecida: 150 PSI, 57,7 LBS aire/min. Tipo de ángulo. Tamaño: 1/2 FPT x 1 FPT.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: MGS99
- Fabricante: Henry Technologies
- Modelo: 5601
- Número de serie: 1628
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 5
- Ancho (pulgadas): 3
- Altura (pulgadas): 5
- Peso libras): 2
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Hoja de especificaciones disponible: No
- Producto comprado en: Produce Industry
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!