Dumper de acero inoxidable Hercules
Volcador de asas Hercules de acero inoxidable. Modelo A76873-1102. 65 en altura de pivote. Incluye bomba hidráulica con controlador manual. Motor Leeson Washguard: 3 HP, 208-230/460 V, trifásico, 60 Hz, TEFC. Dimensiones interiores: 51 pulgadas de ancho x 37 pulgadas de profundidad (hasta la barra de seguridad) x 71,5 pulgadas de alto. El interior tiene dos barras de 6 pulgadas de ancho agregadas a 30 pulgadas de la parte inferior. Probamos esta unidad para encontrar el tiempo transcurrido de 37 segundos ARRIBA y 45 segundos ABAJO. La altura total completamente extendida es de 156,5 pulgadas. Dimensiones totales: 76 pulgadas de largo x 67 pulgadas de ancho x 76 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: CAGC953
- Manufacturer: Hercules
- Model: A76873-1102
- Serial Number: 1102