Transformador Hitran - 25 KVA
Transformador Hitran. Número de serie 048658-001. Tipo: Iso. Clase: AA, 120 (+ - 5%) x 240 V, 220-208,4 x 104,2 amperios, 25 KVA, monofásico, 60 Hz. Número de gato AC0204-00. Dimensiones totales: 26 pulgadas de largo x 20 pulgadas de ancho x 32-½ pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: SELM137.a
- Manufacturer: Hitran
- Serial Number: 048658-001
Transformer Details
- KVA: 25
- High Voltage: 120
- Low Voltage: 240
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 26
- Width (Inches): 20
- Height (Inches): 32.5
- Weight (LBS): 273