Batidora Hobart de acero inoxidable

Batidora Hobart de acero inoxidable

Licuadora Hobart. Modelo: BL-20. Acero inoxidable 316. Capacidad máxima/mínima: 66/58 pies cúbicos. Capacidad de peso: 2000 lbs. La licuadora cuenta con dos salidas de 25 pulgadas de diámetro. x ejes de licuadora de paletas de 60 pulg. L y 9 pulg. x 60 pulg. L sinfín de tornillo de 9-1/2 pulg. de diámetro. alojamiento. Entradas/salidas: (1) abertura de entrada de 60 pulg. de largo x 48 pulg. de ancho, (1) 11 pulg. de diámetro. Salida de descarga lateral con tapa de cierre neumático. Motor Elektrim: 15 hp, 1755 rpm, 230/460 V, 60 Hz, trifásico. Accionamiento por motor, sin información en la placa de identificación. Dimensiones totales: 95 pulgadas de largo x 52 pulgadas de ancho x 80 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: DSBI090.34
  • Fabricante: Hobart
  • Modelo: BL-20

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Batidora Hobart de acero inoxidable
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Ahorrar 9%
Paletas mezcladoras Hobart VLMPaletas mezcladoras Hobart VLM
Hobart Paletas mezcladoras Hobart VLM

NOI1023

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Licuadora de paletas: 2.1 Cu. Pie.Licuadora de paletas: 2.1 Cu. Pie.
Ahorrar 9%
Tolva y barrena de hielo de acero inoxidableTolva y barrena de hielo de acero inoxidable
Ahorrar 9%
Vaporizador de mostrador Hobart serie HSFVaporizador de mostrador Hobart serie HSF
Ahorrar 9%
Licuadora de paleta circular - 70 pies cúbicosLicuadora de paleta circular - 70 pies cúbicos
Ahorrar 9%
Tolva de acero inoxidableTolva de acero inoxidable
Not Specified Tolva de acero inoxidable

SELM197.3

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Mezclador/Molinillo Industrial Vertical Hobart 4346Mezclador/Molinillo Industrial Vertical Hobart 4346
Cotizando activamente

Visto recientemente