Mezclador comercial Hobart Corp. - 60 cuartos

Mezclador comercial Hobart Corp. - 60 cuartos

Mezclador comercial Hobart Corp. - 60 cuartos. Modelo: H600. Número de serie: 11-029-003. ML 17395. 1 HP, 208 Voltios, 5,9 Amperios, 60 Hz, Trifásico. Cuatro configuraciones de velocidad con temporizador de 15 minutos. Accesorios incluidos: tazón de acero inoxidable de 60 cuartos, plataforma rodante para tazón de 60 cuartos, batidor de alambre en D de 60 cuartos, brazo para masa electrónica de 60 cuartos. La unidad también cuenta con un puerto para accesorios frontal. Fabricado en EE. UU., listado por UL y aprobado por NSF. Peso: 750 libras. Dimensiones totales: 42 pulgadas de largo x 30 pulgadas de ancho x 57 pulgadas de alto (ACN155).

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: SWCS204.17a
  • Fabricante: Hobart
  • Modelo: H-600
  • Número de serie: 11-029-003

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Hobart Corp.
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 1
  • Voltaje del motor: 208
  • Amperios de motor: 5.9
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 42
  • Ancho (pulgadas): 30
  • Altura (pulgadas): 57
  • Peso libras): 750
  • ACN: 155

Detalles adicionales del producto

Mezclador comercial Hobart Corp. - 60 cuartos
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente