Homogeneizador APV Crepaco, Modelo 3DD25

Homogeneizador APV Crepaco, Modelo 3DD25

Homogeneizador de crepacos. Modelo 3DD25, número de serie 3DD25-3559. Revestido de acero inoxidable. Conjunto de válvula manual de una etapa. Capacidad mínima: 125 gph a 3500 psi; 500 gph a 2000 psi. Entradas/salidas: 1-1/2 pulg., 1-1/2 pulg., 1-1/2 pulg., 1 pulg. Dimensiones totales: 44 pulg. de largo x 30 pulg. de ancho x 48 pulg. de alto. VENDIDO

Product Details

  • Cantidad en stock: ENDX959.6
  • Manufacturer: APV
  • Model: 3DD25
  • Serial Number: 3DD25-3559

Homogenizer Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Homogeneizador APV Crepaco, Modelo 3DD25