Homogeneizador de laboratorio APV Gaulin 15MR

Homogeneizador de laboratorio APV Gaulin 15MR

Homogeneizador de Laboratorio APV Gaulin 15MR. Modelo: 15 15MR-8TBA. S/N: 78911183. Conjunto de válvula manual de 2 etapas. Cilindros con válvula de bola de asiento cónico. Presión de diseño, continua: 8.000 psi. Presión de diseño, intermitente (20 min. máximo): 10,000 psi. Capacidad máxima: 15 gph. Dimensiones totales: 35 pulgadas de largo x 35 pulgadas de ancho x 18 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: DPPL032b.15
  • Manufacturer: APV
  • Model: 15 15MR-8TBA
  • Serial Number: 78911183

Homogenizer Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Homogeneizador de laboratorio APV Gaulin 15MR