Homogeneizador APV Gaulin

Homogeneizador APV Gaulin

Homogeneizador APV Gaulin. Modelo MS45 5TPS. N/S 98911143. 100 hp 460 V, 1770 rpm, 4000 psi nominal, válvula de asiento de 1,87 pulg., hidráulica de 2 etapas, émbolo de 2,12 pulg., serie de bloque HT A4075-4,PT 927790,BP 42-131890,SE 92FS162, polea del motor Dia. 9-3/8 pulg. Diámetro del engranaje. 20-3/8 pulgadas, 66 pulgadas de alto 54 pulgadas de ancho x 104 pulgadas de largo.

Product Details

  • Cantidad en stock: 680.RGHTS1a
  • Manufacturer: APV
  • Model: MS-45-5TPS
  • Serial Number: 98911

Homogenizer Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Homogeneizador APV Gaulin