Homogeneizador APV Gaulin
Gaulin Modelo MS45 3TPS, S/N38810639, 100 DP hp 460 voltios 1780 rpm, psi nominal 5000, válvula de asiento de 1,87 pulg., hidráulica de 2 etapas, émbolo de 2,12 pulg., HT 616307, serie de bloque PT 928749, ER 42 - 421810,SE 93D5351, Diámetro de la polea del motor. 9-3/8 pulg. Diámetro del engranaje. 20-3/8 pulgadas, 65 pulgadas de alto x 54 pulgadas de ancho x 104 pulgadas de largo.
Product Details
- Cantidad en stock: 680.RGHTS2a
- Manufacturer: Gaulin
- Model: MS-45-3TPS
- Serial Number: 38810
Homogenizer Details