Homogeneizador APV Gaulin

Homogeneizador APV Gaulin

Homogeneizador APV Gaulin. Modelo: 1057 M12 3TP SX. Capacidad máxima: 1057 gph. Conjunto de válvula hidráulica de 2 etapas. 1-1/2 pulg. de diámetro. émbolos. Cilindros con válvula de asiento accionada por resorte. Presión máxima de diseño del cilindro: 3000 psig. Motor eléctrico Reliance de 40 CV. Diámetro de la polea impulsora: 9 pulg. Diámetro de la polea conducida: 1 pie, relación: 0,75, salida de rpm: 1327 (final). Bomba Hidráulica con Motor Industrial Baldor de 3/4 hp. Entradas: (1) 3/4 pulg. de diámetro. Accesorios de línea S. Salidas: (1) 1-1/4 pulg. de diámetro. Accesorios de línea S. Dimensiones totales: 4 pies de largo x 3 pies 4 pulgadas de ancho x 3 pies 11 pulgadas de alto. Falta: (1) Mirilla de nivel de aceite. Necesidades: (todos) Embalaje.(ACNXX-86)

Product Details

  • Cantidad en stock: BIIR9001.80
  • Manufacturer: APV
  • Model: 1057 M12 3TP SX
  • Serial Number: 48610036

Homogenizer Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

  • Product Purchased From: Soda Manufactorer

Homogeneizador APV Gaulin