Homogeneizador APV MS45 - 4TBS - 2000

Homogeneizador APV MS45 - 4TBS - 2000

Homogeneizador APV. MS45-4TBS - 2000, S/N10921 2105. Émbolo de 2,425 pulg. Cilindro de válvula de bola de asiento cónico de 4000 psi. Capacidad mínima: 1700 gph; Capacidad máxima: 4500 gph. Bomba de alta presión, 100 hp. Tubo con iniciador Square D Company tamaño 4. Bloque S/N 4095-1 PT928762 BR 42-323530 SE92J0220. Dimensiones totales: 104 pulgadas de largo x 54 pulgadas de ancho x 68 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: 650.RGTJ2a
  • Manufacturer: APV
  • Model: MS45 - 4TBS - 2000
  • Serial Number: 109212105

Homogenizer Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Homogeneizador APV MS45 - 4TBS - 2000