Homogeneizador Cherry Burrell Modelo 800

Homogeneizador Cherry Burrell Modelo 800

Homogeneizador Cherry Burrel serie 800, S/N 255374, 2 etapas 3000 psi, 450 gph, bloque serie HY 295 44, 20 hp 220/440 voltios 1745 rpm, émbolos de 1-1/4 pulg., polea de motor de 10 pulg. Polea de engranajes de 15-1/2 pulg., válvulas de asiento de 1-5/16 pulg., 64 pulg. de largo x 35 pulg. de ancho x 36 pulg. de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: 120.H-1543
  • Manufacturer: Waukesha Cherry-Burrell
  • Model: 800
  • Serial Number: 255374

Homogenizer Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Homogeneizador Cherry Burrell Modelo 800