Homogeneizador superhomo Cherry-Burrell Stellar Series
Homogeneizador superhomo Cherry-Burrell Stellar Series. Modelo: Serie Estelar SS-3000-SGR. Conjunto de válvula de una etapa. Tamaño del émbolo: 1-7/8 pulg. Cilindros de válvula de asiento de asiento. Presión máxima de funcionamiento: 2500 psi. Grado de comida. Capacidad: 1500 gph. Motor faltante. Entrada: 3 pulgadas de diámetro. Puerto ACME. Salida: 2-1/2 pulg. de diámetro. (se reduce a 1”) puerto ACME. Dimensiones totales: 4 pies 3 pulgadas de largo x 3 pies 2 pulgadas de ancho x 4 pies de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: tPPMI202.
- Manufacturer: Waukesha Cherry-Burrell
- Model: SS-3000-SGR Stellar Series
- Serial Number: 266580
Homogenizer Details