Cherry Burrell Superhomo Homogeneizador-Serie Estelar

Cherry Burrell Superhomo Homogeneizador-Serie Estelar

Cherry Burrell Superhomo Homogeneizador-Serie Estelar. Modelo: SS-5000TRG. Conjunto de válvula manual de 2 etapas. 2-5/8 pulg. de diámetro. émbolos. 2500 psi. Cilindros de válvula de asiento cónico. Capacidad máxima: 3500 gph. N/S: 270425. Dimensiones totales: 66 pulgadas de largo x 45 pulgadas de ancho x 62 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: HDWD144.45
  • Manufacturer: Waukesha Cherry-Burrell
  • Model: SS-5000TRG
  • Serial Number: 270425

Homogenizer Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Cherry Burrell Superhomo Homogeneizador-Serie Estelar