Homogeneizador DeLaval/Gaulin

Homogeneizador DeLaval/Gaulin

Homogeneizador DeLaval/Gaulin. Modelo DL 18 3TPS. S/N 9735973. Velocidad de procesamiento: 2000 gph. Tamaño del émbolo: 34. Presión de funcionamiento: 3000 psi. Homogeneización en 2 etapas. Motor: 60 CV, 230/460 V, 1.775 rpm. Polea del motor 9-1/4 pulg.; polea de engranajes: 18-1/4 pulgadas. Dimensiones totales: 69 pulgadas de largo x 42 pulgadas de ancho x 51 pulgadas de alto. Esta máquina fue fabricada por Gaulin y es básicamente una MC18.

Product Details

  • Cantidad en stock: 250.IMS171.133
  • Manufacturer: DeLaval
  • Model: DL 18 3TPS
  • Serial Number: 9735973

Homogenizer Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Homogeneizador DeLaval/Gaulin