Homogeneizador de laboratorio Five Star Technologies

Homogeneizador de laboratorio Five Star Technologies

Homogeneizador de laboratorio Five Star Technologies. Modelo: CP300-PN25. S/N: 000800022. Presión máxima: 25,000 psi (con servicio intermitente superior a 30,000 psi). Bomba de líquido accionada por aire SC, modelo: 10-60ERS201, S/N: 0500226, relación 330, 70/295 rpm (final). Capacidad máxima a 22.300 psig: 0,0264 gpm. S/N: 000800022. Dimensiones totales: 29 pulgadas de largo x 21 pulgadas de ancho x 25 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: DPPL001.
  • Manufacturer: Five Star Technologies
  • Model: CP300-PN25
  • Serial Number: 800022

Homogenizer Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Homogeneizador de laboratorio Five Star Technologies