Homogeneizador Gaulin 300 CGD

Homogeneizador Gaulin 300 CGD

Homogeneizador Gaulin 300 CGD, conjunto de válvula manual de 2 etapas, marco pintado tamaño 6, S/N 530497124, números de serie del bloque B17431 300CGD 127A CY, capacidad 300 gph a 3000 psi, sin placa del motor, diámetro de la polea del motor 8-5/16 in ., diámetro de la polea del engranaje 21 pulgadas, válvula de asiento de 7/8 pulgadas, émbolo de 1-3/16 pulgadas, dimensiones del marco 45 pulgadas de largo x 39 pulgadas de ancho x 47-1/2 pulgadas de alto, conexiones sanitarias 1 -1/2 pulgada de succión/descarga, peso aproximado 3000 libras, dimensiones totales 50 pulgadas de largo x 39 pulgadas de ancho x 47-1/2 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: 100.H1648
  • Manufacturer: Gaulin
  • Model: CGD
  • Serial Number: 530497124

Homogenizer Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Homogeneizador Gaulin 300 CGD