Homogeneizador Gaulin Modelo 500 MF-18 2,5 CV

Homogeneizador Gaulin Modelo 500 MF-18 2,5 CV

Homogeneizador Gaulin modelo 500 MF18 - 2,5 PS, marco revestido de acero inoxidable, válvulas manuales de 2 etapas, S/N 93059154, bloque S/N 7912 1757503 9-10-59 304, capacidad mínima 300 gph a 18-1/2 hp máximo 1150 gph a 70,91 hp, motor de 40 hp 220/440 voltios 1760 rpm, presión de funcionamiento 2500 psi, válvula de asiento de 1,365 pulg., tamaño del émbolo de 1-1/2 pulg., diámetro de la polea del motor de 11 pulg. con diámetro de engranaje 20-3 /8 pulgadas, dimensiones totales 51 pulgadas de largo x 43 pulgadas de ancho x 60 pulgadas de alto

Product Details

  • Cantidad en stock: 250.GOB6901a.80
  • Manufacturer: Gaulin
  • Model: 500 MF18 - 2.5 PS
  • Serial Number: 93059154

Homogenizer Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Homogeneizador Gaulin Modelo 500 MF-18 2,5 CV