Homogeneizador Gaulin revestido de acero inoxidable

Homogeneizador Gaulin revestido de acero inoxidable

Homogeneizador Gaulin revestido de acero inoxidable. Modelo 2500-MC45-5TPS. Conjunto de válvula hidráulica de 2 etapas. Émbolos de 2-1/4 pulg. de diámetro. 5000 psi. Cilindros de válvula de asiento cónico. Capacidad mínima: 900 gph. Capacidad máxima: 2500 gph. Número de serie 876611.

Product Details

  • Cantidad en stock: 500.RW116b.250
  • Manufacturer: Gaulin
  • Model: 2500-MC45-5TPS
  • Serial Number: 8766911

Homogenizer Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Homogeneizador Gaulin revestido de acero inoxidable