Homogeneizador de laboratorio Gaulin

Homogeneizador de laboratorio Gaulin

Homogeneizador de laboratorio Gaulin, modelo 15M 8TA, homogeneizador de laboratorio con marco pintado. S/N 876690, Capacidad 15 gph, Presión de operación 8,000 psi con intermitente 10,000 psi, 3 hp 230/460 voltios, 1755 rpm, Válvula de bola 5/8 pulg., Manual de 2 etapas, Tamaño del émbolo de 5/8 pulg., 35 pulgadas de largo x 13 pulgadas de ancho x 52 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: 65.GR560.15
  • Manufacturer: Gaulin
  • Model: 15M-8TA
  • Serial Number: 8766930

Homogenizer Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Homogeneizador de laboratorio Gaulin